Calibrador digital ABS AOS para mediciones de comparación de tolerancia, pulgadas / métrico, 0-6 "

N.º do artigo: 573-282-30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 573-282-30
EAN/GTIN 4946368688497
Número do fabricante 573-282-30
Número L L40010 14194

Descrição

Descrição:

La pinza ABSOLUTE Digimatic con mecanismo de resorte para pruebas GO / NG le ofrece las siguientes ventajas: Altura de los dígitos: 9 mm (medición sin fatiga gracias a la pantalla LCD de alto contraste) La escala ABS (ABSOLUTE) no requiere ningún ajuste original después encendido y no tiene límite de velocidad de desplazamiento. Duración de la batería excepcionalmente larga

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 6
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,001″.
Repetibilidad: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Fuerza de medición: 7-14
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 18.000 horas.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta