Rectificado en plano pendular, cerámico convencional 350 x 50 x 127 mm SD78A 462 JJ8P VK3 F

N.º do artigo: 57038
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Rodillo de limpieza gruesa de material no tejido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 57038
EAN/GTIN 9003170570381
Número do fabricante 57038
Número L L50140 1017

Descrição

Descrição:

Esta muela plana de péndulo asegura un inserto universal en aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue mediante el inserto de los cordones y mezclas especiales con cordones sinterizados combinados con sistemas especiales de fijación. Las capacidades de mecanizado más altas se pueden lograr con mezclas de corindón sinterizado como 454A. El siguiente nivel de calidad más alto es el disco VIB-STAR CBN unido a resina de Tyrolit.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: SD78A 462 JJ8P VK3 F.
  • Dimensión (D x D x H): 350 x 50 x 127 mm
  • Diámetro: 350 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 127 mm
  • Idoneidad material: HSS, acero

Vantagem:

  • Buen rendimiento de corte
  • Aplicación universal
  • Rentabilidad elevada

Vantagem:

  • Para el pulido plano del péndulo de las piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta