MM FF500R08-L59-2T08 IC908 Cabezas de Metal Duro Integral de 2 Labios FEEDMILL para Fresado con Avances Muy Rápidos y Pequeñas Profundidades de Corte

N.º do artigo: 5696877
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MULTIFEEDMASTER
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5696877
EAN/GTIN 7291075171020
Número do fabricante 5696877
Número L L24060 396

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 12.7 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.68 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 22.95 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12.7 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.68 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 15 mm
  • fz(max) 1 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 22.95 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 7 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 95 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta