Par de flanges de alumínio 25

N.º do artigo: 568782 25
Price per 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para furos de ⌀ Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para furos de ⌀ 25 mm
Tipo de produto Brida de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 568782 25
EAN/GTIN 2050001775016
Manufacturer Klaus Witt CNC-Drehteile e.K., Ludwig-Erhard-Straße 2, 91639 WOLFRAMS-ESCHENBACH, Deutschland, www.cnc-drehteile-nuernberg.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Versão:

Par de flange redutor de alumínio com ⌀ do orifício 13 mm, perfurável.

Vantagem:

Para o alojamento de discos abrasivos compactos de velo com ⌀ do orifício 25 mm ou 76 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta