{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Granulometria | 120 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ da cinta abrasiva | 90 mm | |
Largura da cinta abrasiva | 100 mm | |
Comprimento da cinta abrasiva | 289 mm | |
Designação do fabricante | 947A | |
Tipo de produto | Cinta abrasiva |
Número do artigo | 568531 120 | |
EAN/GTIN | 8718734418528 | |
Número do fabricante | 7100071134 |