Rolo abrasivo de lamelas velo (ZA) / tecido (ZA) 150FINE

N.º do artigo: 568471 150FINE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
160 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comparação da granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: ZA
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo ZA
Comparação da granulometria 150
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do rolo 100 mm
Largura do rolo 100 mm
n.º de rotações recomendado 2.800 r.p.m.
Tipo de produto Cilindro lijador de material no tejido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 568471 150FINE
EAN/GTIN 4045197892355
Número do fabricante 568471 150FINE

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Vernizes
 
seco
 

Descrição

Versão:

Dimensões padrão ⌀ 100×100 mm ou modelo estreito ⌀ 100×50 mm para o processamento de pequenas superfícies. Orifício de suporte de ⌀ 19 mm com ranhura de chaveta múltipla.
Combinação de tecido abrasivo e velo.
Velo particularmente resistente e finamente estruturado com corindo de zircónio (ZA). Ideal para o processamento de aço inoxidável.

Vantagem:

Para trabalhos de limpeza fáceis e um acabamento uniforme da superfície.

Nota:

Para compensação da largura em rolos estreitos ⌀ 100×50 mm, usar o conjunto de anéis distanciadores n.º 568439.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta