{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | 310W | |
Abrasivo | Óxido de aluminio (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 120 | |
Base abrasiva | Red tejida | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 150 mm | |
Designação do fabricante | 310W | |
velocidade periférica máxima | 40 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva con Cierre por adherencia |
Número do artigo | 567825 120 | |
Número do fabricante | 7100251166 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco abrasivo de estrutura reticulada Xtract™ 310 W, ⌀ 150 mm, Granulometria: 120 |
sob pedido
Em stock
567 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
50
Peças
0,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Granulometria | 120 | 120 |
velocidade periférica máxima | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ do disco | 150 mm | 150 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A |
Série | 310W | |
Tipo de produto | Muela abrasiva con Cierre por adherencia | Muela abrasiva con Cierre por adherencia |