Disco abrasivo autoaderente (A) Perfuração de 15 furos 80

N.º do artigo: 567790 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    0,47 € / Peça
  • a partir de 100 Peça
    0,39 € / Peça
sob pedido
Em stock
12 408 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Granulometria 80
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 150 mm
Número de orifícios de aspiração 15
Motor de acionamento Lijadora excéntrica
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 567790 80
EAN/GTIN 4045197526410
Número do fabricante 567790 80

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos abrasivos autoaderentes com suporte de papel. O revestimento repelente de pó evita obstruções precoces. A parte de trás está coberta com veludo em espiral.
Disco abrasivo autoaderente com dispersão semiaberta, corindo (A).

Vantagem:

Em retificadoras excêntricas com prato abrasivo autoaderente n.º 567990 (aspiração de pó possível). Produto multifuncional universal para retificação grosseira, intermédia e fina em todas as superfícies metálicas e plásticas, sistemas de verniz e madeiras.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Disco abrasivo autoaderente (A) Perfuração de 15 furos 80

Disco abrasivo autoaderente (A) Perfuração de 15 furos 80

sob pedido
Em stock
12 408 peças em stock
a partir de 1  Peças
0,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 100  Peças
0,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
880 peças em stock
a partir de 1  Peças
0,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 50  Peças
0,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 960 peças em stock
a partir de 1  Peças
0,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 100  Peças
0,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Granulometria 80 80 80
velocidade periférica máxima 40 m/s 40 m/s 40 m/s
⌀ do disco 150 mm 150 mm 150 mm
Abreviatura abrasivo A A A
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia Muela abrasiva con Cierre por adherencia Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta