{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Cubitron™II | |
Abrasivo | Cubitron™ II | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Granulometria | 80 | |
Base abrasiva | Base de tejido | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 115 mm | |
Motor de acionamento | Lijadora angular, lijadora excéntrica | |
velocidade periférica máxima | 40 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva con Cierre por adherencia |
Número do artigo | 567520 80 | |
EAN/GTIN | 4054596381186 | |
Número do fabricante | 7100169962 |