{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do disco | 115 mm | |
Grau de dureza | blando | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | plano | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
Altura das lamelas | 20 mm | |
otimizado para material | INOX; Metales no ferrosos | |
velocidade periférica máxima | 40 m/s | |
Tipo de produto | Muela para pulir a láminas |
Número do artigo | 566976 115 | |
EAN/GTIN | 4045197721280 | |
Número do fabricante | 566976 115 |