SD D32-M1.25-NO4-SP15 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para el Fresado de Engranajes, según Norma DIN 3972 Perfil Básico ,,

N.º do artigo: 5668654
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série T-GEAR
Tipo de produto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5668654
EAN/GTIN 7291075391084
Número do fabricante 5668654
Número L L24060 316

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de labios (NOF) 8, Longitud total (OAL) 7.7 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Ancho de corte (CW) 4.4 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 8.4 mm
  • Número de labios (NOF) 8
  • Longitud funcional (LF) 7.7 mm
  • Longitud total (OAL) 7.7 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta