Disco de fibra Cubitron™ II (CER) 982C 36

N.º do artigo: 566490 36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,60 € / Peça
  • a partir de 25 Peça
    6,33 € / Peça
sob pedido
Em stock
11 998 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerámica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: Acero; Fundición; Metales no ferrosos
  • velocidade periférica máxima: 80

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Cubitron™II
Abrasivo Cubitron™ II
Abreviatura abrasivo Cerámica
Granulometria 36
Base abrasiva Fibra volcánica
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 178 mm
⌀ do furo 22,23 mm
Designação do fabricante 982 C
otimizado para material Acero; Fundición; Metales no ferrosos
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 8.500 r.p.m.
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 566490 36
EAN/GTIN 50051141276989
Número do fabricante 7000028201

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

O grão de lixa de alto desempenho moldado com precisão nos produtos 3M™ consiste em triângulos de cerâmica definidos que estão perfeitamente alinhados na base de lixa. Desempenho de desbaste muito reforçado com vida útil muito longa e qualidade da superfície uniforme.
Fibra vulcânica extremamente resistente a rasgos, mas muito flexível. Orifício de 22,23 mm e ranhuras em cruz.
Modelo de ponta Cubitron™ II. Alto desempenho de desbaste.

Aplicación:

Para o processamento de aço e metais não ferrosos.
Em retificadoras angulares com velocidade periférica máxima de 80 m/s com pratos abrasivos n.º 566690/566692. O grão de lixa cortante permite um trabalho confortável e ergonómico com reduzida pressão de contacto. Graças ao elevado desempenho de desbaste, os discos de fibra 3M™ também são uma alternativa real aos discos abrasivos de lâminas e de desbaste.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta