{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Actirox | |
Abrasivo | Grano mixto de cerámica ZA con recubrimiento activo de rectificado (TOP SIZE) | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Granulometria | 36 | |
Base abrasiva | Fibra volcánica | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 180 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | Aluminio; Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Muela de fibra |
Número do artigo | 566444 36 | |
EAN/GTIN | 4018875091593 | |
Número do fabricante | 709159 |