{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Actirox | |
Abrasivo | Grão misto de cerâmica-ZA com revestimento abrasivo (TOP SIZE) | |
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
Granulometria | 60 | |
Base abrasiva | Fibra vulcanizada | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 115 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | Alumínio; INOX | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco de fibra |
Número do artigo | 566442 60 | |
EAN/GTIN | 4018875585375 | |
Número do fabricante | 758537 |