Disco abrasivo CC-MOAGEM-SÓLIDO-DIAMANTE D427

N.º do artigo: 566368 D427
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: D
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • ⌀ do furo: 22,23
  • ângulo de incidência recomendado: 5-15
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo D
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 125 mm
⌀ do furo 22,23 mm
ângulo de incidência recomendado 5-15 grau
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Muela abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 566368 D427
EAN/GTIN 4007220068359
Número do fabricante 4007220068359

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, GFK
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Disco abrasivo CC-GRIND-SOLID DIAMOND, totalmente coberto com diamante galvanicamente ligado.

Aplicación:

Para o processamento de materiais muito duros, como titânio, ligas à base de níquel, ferro fundido, metal duro, cerâmica e materiais compósitos de fibra. Para o processamento de superfícies e arestas, processamento de costuras de solda e trabalhos de rebarbagem. Inclui o conjunto de flange de fixação n.º 566365.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta