Descrição:
Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5.5 mm, Diámetro de corte (DC) 5.5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 50 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5.5 mm
- Radio de punta (RE) 0 mm
- Diámetro de corte (DC) 5.5 mm
- Cutting Diameter Tolerance h10
- Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
- Número de labios (NOF) 4
- Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.06 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
- Longitud total (OAL) 50 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Tipo de mango Round