EBT-T4 015-08/0.5C4M45 IC903 Fresa Hemisférica Cónica de Metal Duro Integral, 4 Labios con Hélice de 25º, para Paredes Delgadas y Acero Templado

N.º do artigo: 5650416
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5650416
EAN/GTIN 7291075190038
Número do fabricante 5650416
Número L L24180 2373

Descrição

Descripción:

Tapered End Mills, Body Half Taper Angle (BHTA) 0.5 Degrees, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 4 mm, Cutting Diameter (DC) 1.5 mm, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 45 mm

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 0.5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 1.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 25 Degrees
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta