{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A60BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | recto | |
⌀ do disco | 115 mm | |
Largura do disco | 1 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 3 mm - 5 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | Acero | |
Motor de acionamento | Lijadoras angulares | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 13.300 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563650 115 | |
EAN/GTIN | 9003172409689 | |
Número do fabricante | 34332868 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Disco de corte Basic* EXTRA PEQUENO 115
sob pedido
Em stock
4 364 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
1,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 989 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
1,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 734 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
1,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
554 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
2,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
otimizado para material | Acero | Acero | Acero | Acero |
⌀ do disco | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A | A | A |
Especificação | A60BF | A60P-BF | A60R-BF | A60R-BF |