{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A46P-PSF-STEELOX | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | recto | |
⌀ do disco | 230 mm | |
Largura do disco | 1,9 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 5,7 mm - 9,5 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | Acero; Acero | |
Motor de acionamento | Lijadoras angulares | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 12.200 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563435 230 | |
EAN/GTIN | 4007220581216 | |
Número do fabricante | 61728131 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Disco de corte PSF STEELOX EXTRA ESTREITO 230
sob pedido
Em stock
352 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
4,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 086 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 492 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
3,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 054 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
281 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
10,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Descrição da forma | recto | recto | recto | recto | recto |
para espessuras de material | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 6 mm - 10 mm |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ do disco | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A | A | A | Cerámica |
Tipo de produto | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte |