MM EC.500B37R000-6T08 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral de 6 Labios con Hélice de 30º y 45º y Diferentes Radios de Punta

N.º do artigo: 5621624
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5621624
EAN/GTIN 7291075265408
Número do fabricante 5621624
Número L L24060 1046

Descrição

Descripción:

  • Cabezales de corte modulares
  • Diámetro de toma, lado de la máquina (DCONMS): 0,488″
  • Características de la interfaz T08
  • Diámetro del filo de corte (DC): 1/2″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,374″
  • Número de filos de corte (NOF): 6
  • Longitud total (OAL): 0,962″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.488″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Radio de punta (RE): 0″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1/2″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.374″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 0.962″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta