Juego de brocas para martillo ″Avance de pared″ SDS-plus 5pza

N.º do artigo: 56090710
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56090710
EAN/GTIN 4022668907107
Número do fabricante 56090710
Número L L60010 6583

Descrição

Descrição:

  • Set Composición para las penetraciones de la pared en el embalaje original Rose-Plastik®
  • Alta durabilidad y baja probabilidad de rotura, incluso en el caso de golpes de blindaje, gracias a la tecnología de chorro de dureza altamente eficaz
  • Filo de corte de carburo de tungsteno con un perfil de diente de mordida para el rectificado eficaz del material de perforación
  • Alta velocidad de perforación gracias a la amplia hélice TWINMAX
  • El comportamiento de perforación optimizado por vibración protege al usuario
  • Certificado por la Asociación de Pruebas para Taladros de Masonería (PGM) de acuerdo con los requisitos del Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt)
  • Calidad profesional hecha en Alemania

Característica:

  • Número de herramientas: 5
  • Contenido: 10 x 400/ 450 mm
    12 x 400/ 450 mm
    14 x 400/ 450 mm
    16 x 400/ 450 mm
    20 x 400/ 450 mm
  • Diámetro (mm): 10-20 mm
  • Peso: 1560 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta