H400 RNHU 1606-AX IC808 Plaquitas de Doble Cara con Cuatro Filos de Corte de 5, 6 y 8 mm de Radio para Perfilado

N.º do artigo: 5606932
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5606932
EAN/GTIN 7291075282245
Número do fabricante 5606932
Número L L23910 736

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 14.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 13.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 14.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 13.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta