Soporte para sierra de corona D.min. 32mm D.máx. 210mm

N.º do artigo: 56061206
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vástago de asiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56061206
EAN/GTIN 4022668612063
Número do fabricante 56061206
Número L L60010 6558

Descrição

Descripción:

  • Herramienta de montaje incl.
  • Quick-Hitch: Liberación rápida y guía más estable, especialmente para diámetros grandes

Característica:

  • Diámetro mín. (pulg.): 1,260 ″
  • Diámetro máx. (pulg.): 8,268 ″
  • Diámetro máx. (mm): 210 mm
  • Diámetro mín. (mm): 32 mm
  • Hexágono de arrastre exterior (mm): 11 mm
  • Peso: 240 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta