Sierra de corona bimetálica HSS de alto rendimiento, 48 mm

N.º do artigo: 56061048
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56061048
EAN/GTIN 4022668610489
Número do fabricante 56061048
Número L L60010 7241

Descrição

Descrição:

  • Paso de dientes constante con 6 dientes / pulgada
  • Gran profundidad de corte de 41 mm
  • Ideal para cortar materiales finos
  • Excelente rendimiento de corte en láminas de hierro, cobre y metales no ferrosos / aluminio y hierro fundido
  • Buen rendimiento de corte en maderas duras y blandas, plásticos, paneles Rigips®y otros materiales de construcción
  • Crea cortes finos y suaves
  • Muy baja tendencia a quedar atrapado en superficies o láminas irregulares

Característica:

  • Dientes por pulgada: 6
  • Diámetro (mm): 48 mm
  • Peso: 115 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta