LNAW 150620X75PN-R-S IB85 Plaquitas Tangenciales con una Punta PCBN Soldada para Materiales Duros

N.º do artigo: 5605602
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TANGMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5605602
EAN/GTIN 7291075202656
Número do fabricante 5605602
Número L L24270 194

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm, Espesor de la plaquita (S) 13.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6 mm

Característica:

  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.8X45 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 13.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 1

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person