OFMW 0706R10-FF IC910 Plaquitas de Fresado FEEDMILL con 8 Filos de Corte Segmentados de Gran Radio para Fresas HELIOCTO y Alto Avance

N.º do artigo: 5605561
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série FEEDMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5605561
EAN/GTIN 7291075198461
Número do fabricante 5605561
Número L L23910 613

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 7 mm, Espesor de la plaquita (S) 8 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.2 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta