ONHU 080608-TN-MM IC910 Plaquitas Octogonales de Doble Cara para Mecanizado General de Acero

N.º do artigo: 5605550
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série 16MILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5605550
EAN/GTIN 7291075214529
Número do fabricante 5605550
Número L L23910 608

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 16

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta