BCR D1.50-CS IC908 Plaquitas Hemisféricas con un Filo de Corte Recto Tangente a una Arista Redonda

N.º do artigo: 5605220
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série DROPMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5605220
EAN/GTIN 7291075123258
Número do fabricante 5605220
Número L L23970 628

Descrição

Descrição:

  • WSP para fresado
  • Longitud de la plaquita (INSL): 1,425″
  • Espesor de la plaquita (S): 0,29″
  • Anchura de la plaquita (W1): 0,759″.

Característica:

  • Radio de punta (RE): 3/4″
  • Longitud de la plaquita (INSL): 1.425″
  • Espesor de la plaquita (S): 0.29″
  • Ancho de la plaquita (W1): 0.759″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta