HCC D160-R2.0-QF IC908 Plaquitas con 2 Filos de Corte (Efectividad Total) para Escuadrado, Ranurado, Punteado y Avellanado

N.º do artigo: 5604390
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série BALLPLUS
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5604390
EAN/GTIN 7291075179569
Número do fabricante 5604390
Número L L23970 394

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 10.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.37 mm, Ancho de la plaquita (W1) 16 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 10.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10.3 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 3.37 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 16 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta