HCD D124-090-QF IC908 Plaquitas a 90º en forma de V con 2 Filos de Corte, para Chaflanado, Avellanado y Punteado

N.º do artigo: 5604253
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série BALLPLUS
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5604253
EAN/GTIN 7291075178494
Número do fabricante 5604253
Número L L23970 368

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5.1 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 9.1 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12.4 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.1 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 45 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 9.1 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta