MTEC 0625C16 3.0ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior de Perfiles ISO

N.º do artigo: 5603943
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5603943
EAN/GTIN 7291075446296
Número do fabricante 5603943
Número L L24210 203

Descrição

Descrição:

Fresas de roscado de metal duro integral ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.62″ ,Longitud total (OAL) 4″ ,Paso de rosca (TP) 3 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 0.62″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.6″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 15 Degrees
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Tipo de mango: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Paso de rosca (TP): 3 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta