Punzón de mango, 10 mm

N.º do artigo: 56035210
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta para perforación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56035210
EAN/GTIN 4022668352105
Número do fabricante 56035210
Número L L60010 6773

Descrição

Descrição:

  • Para perforar o hacer juntas y anillos de sellado
  • Forma fuerte, forjada, tubo (parte de corte) desnudo
  • Interior ligeramente cónico para retirar recortes.
  • Según DIN 7200 A.

Característica:

  • Diámetro (mm): 10 mm
  • Longitud [mm): 110 mm
  • No.: 35210
  • Peso: 80 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta