BCR D250-QT IC328 Plaquitas Hemisféricas con un Filo de Corte Recto Tangente a una Arista Redonda

N.º do artigo: 5603247
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série DROPMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5603247
EAN/GTIN 7291075123012
Número do fabricante 5603247
Número L L23970 432

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 20 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 11.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 12.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 20 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.2 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 11.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta