Cincel plano B.23mm L.200mm acero al cromo vanadio endurecido al aire

N.º do artigo: 56030008
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56030008
EAN/GTIN 4022668300083
Número do fabricante 56030008
Número L L60010 8304

Descrição

Característica:

  • Aleación: Acero al cromo vanadio endurecido al aire
  • Altura mm (h): 13 mm
  • Longitud [mm): 200 mm
  • Peso: 390 g
  • Anchura mm (b): 26 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta