• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Espátula de pintor, 30 mm

N.º do artigo: 56022330
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Espátula

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56022330
EAN/GTIN 4022668223306
Número do fabricante 56022330
Número L L60010 6900
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • DIN 7216
  • Con mango ovalado de madera
  • Hoja esmerilada flexible

Característica:

  • Anchura de la hoja: 30 mm
  • Longitud [mm): 205 mm
  • Peso: 47 g
  • Anchura mm (b): 30 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta