Nivel de burbuja de metal ligero, 2000 mm

N.º do artigo: 56022233
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Nivel de burbuja

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56022233
EAN/GTIN 4022668222330
Número do fabricante 56022233
Número L L60010 6931

Descrição

Descripción:

  • Plata anodizada
  • Libélula horizontal y vertical (hecha de plexiglás, a prueba de fugas e irrompible
  • Precisión de medición 0,5 mm / m = 0,029° en posición normal, 0,75 mm / m = 0,043° para la medición de manipulación
  • Perfil de aluminio fuerte 22 / 50 mm, extruido
  • Reducción de la contaminación debido al efecto limpio
  • Todas las aristas se pueden utilizar como aristas de dibujo

Característica:

  • Longitud [mm): 2000 mm
  • Peso: 1400 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta