Cortador de grifo en caja D.3/8″ , 1/2″ , 3/4″ y 1″″ D.9,525 , 12,7 , 19,05 y 25,4mm

N.º do artigo: 56013302
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56013302
EAN/GTIN 4022668133025
Número do fabricante 56013302
Número L L60010 7860

Descrição

Descrição:

  • Con soporte de rosca escalonado cilíndrico
  • Presión de corte ajustable
  • Recortadores intercambiables

Característica:

  • Diámetro (pulgada): 3/8″; 1/2″; 3/4″ und 1 ″
  • Diámetro (mm): 9,525; 12,7; 19,05 und 25,4 mm
  • Peso: 340 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta