Trinquete con cuadrado interior ½ ″ / 12,7 mm, 260 mm

N.º do artigo: 56013142
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56013142
EAN/GTIN 4022668131427
Número do fabricante 56013142
Número L L60010 6846

Descrição

Descripción:

  • Con escuadra interna para montaje directo de llaves escalonadas de 1/2”/12,5 mm
  • Se puede utilizar junto con la pieza cuadrada de 41265 ach para vasos
  • Suministrado sin pieza cuadrada

Característica:

  • Cuadrado interior (mm): 1/2″/12,7 mm
  • Longitud [mm): 265 mm
  • Peso: 450 g
  • Anchura mm (b): 45 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta