Cierre de tubería ″ water stop ″, 125 mm

N.º do artigo: 56001520
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave esférica

Identificação e classificação

Número do artigo 56001520
EAN/GTIN 4022668008071
Número do fabricante 56001520
Número L L60010 8078
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La solución de cierre moderna para tuberías de aguas residuales
  • La opción de corte más rápida
  • Mantiene las pruebas de presión según DIN EN 1610
  • Desmontable a distancia mediante la fijación de una cuerda
  • Alimentación directa para conexión de ½ pulg

Característica:

  • Diámetro máx. (mm): 125 mm
  • Peso: 399 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta