Conjunto lixas 50 peças Perfuração de 14 furos 40

N.º do artigo: 557630 40
Definir preço 50 Peça (13,66 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
54 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Granulometria 40
Grau de finura grueso
Largura 115 mm
Comprimento 280 mm
Tipo de produto Papel abrasivo con cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 557630 40
EAN/GTIN 4018875828687
Número do fabricante 726699

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Papel E estável e resistente recoberto com corindo. Resistência muito elevada a rasgos.
Para fixar em lixadoras orbitais.

Aplicación:

Retificação de metal e madeira dura.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta