{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindo normal (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Comparação da granulometria | 100 | |
Grau de finura | grosso | |
Grau de dureza | duro | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 76,2 mm | |
Designação do fabricante | XL-DR | |
Modelo | 8 A coarse | |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco compacto |
Número do artigo | 554067 100 | |
EAN/GTIN | 30048011171952 | |
Número do fabricante | 7000028470 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |