Disco compacto 180/2

N.º do artigo: 554061 180/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,82 € / Peça
  • a partir de 15 Peça
    4,02 € / Peça
sob pedido
Em stock
435 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comparação da granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindón normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Comparação da granulometria 180
Grau de finura medio
Grau de dureza blando
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Versão 2 A medium
n.º máximo de rotações 22.000 r.p.m.
Tipo de produto Muela compacta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 554061 180/2
EAN/GTIN 4067263290759
Número do fabricante 554061 180/2

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

O sistema de troca rápida com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras “de uma só vez” à mão e o mais brevemente possível.
Velo de fibra com abrasivo com aglomerado de resina, forma de disco prensada.

Aplicación:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.
Particularmente adequadas para retificação fina e rebarbagem. Obtém um acabamento fino e reduz a rugosidade em todos os materiais.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta