Disco de velo de acabamento 100

N.º do artigo: 554053 100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,77 € / Peça
  • a partir de 25 Peça
    2,31 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 306 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comparação da granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Material no tejido de nailon
Abreviatura abrasivo A
Comparação da granulometria 100
Grau de finura grueso
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 76,2 mm
Versão A coarse
n.º máximo de rotações 18.000 r.p.m.
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 554053 100
EAN/GTIN 4045197525949
Número do fabricante 554053 100

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

O sistema de troca rápida com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras “de uma só vez” à mão e o mais brevemente possível.
Velo de nylon universal e de alto desempenho.

Aplicación:

Para limpar, desengordurar e fosquear superfícies metálicas.
Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta