Folhas de polir autocolantes diamante CaraFin conjunto de 10 peças D3

N.º do artigo: 553990 D3
Definir preço 10 Peça (2,49 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
84 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: D

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CaraFin
Abreviatura abrasivo D
Comprimento 18 mm
Largura 8 mm
Nível de polimento Pulido brillante
Cor gris
Tipo de produto Paño para pulir

Números de identificação e classificações

Número do artigo 553990 D3
EAN/GTIN 4062406300630
Número do fabricante 553990 D3

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Ferramentas de polimento diamantadas CaraFin revestidas de um lado com diamante monocristalino. Os grãos de diamante ligados proporcionam um grau significativamente maior de utilização em comparação com grãos de diamante soltos em pastas de polir.
Microfibra para polimento de alto brilho, suave com as peças de trabalho.

Vantagem:

Eliminam-se os tempos de espera para preparação e limpeza como quando são utilizadas pastas de diamante. Adapta-se perfeitamente aos contornos.

Vantagem:

Trabalhos de polimento com elevada flexibilidade e ajustados aos contornos sem pastas de polir.
Ideal para uso em combinação com a peça manual n.º 078143 tam. NLS110 em sistemas de microrretificação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta