Disco abrasivo (A) 60

N.º do artigo: 553925 60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    0,55 € / Peça
  • a partir de 100 Peça
    0,45 € / Peça
sob pedido
Em stock
5 445 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindón normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 60
⌀ do disco 25,4 mm
n.º máximo de rotações 30.000 r.p.m.
Tipo de produto Muela abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 553925 60
EAN/GTIN 4045197331014
Número do fabricante 553925 60

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Ótima ligação do prato abrasivo e do disco abrasivo através de um sistema de fixação rápida (rosca interna). Troca fácil e rápida da lâmina à mão, mesmo depois de utilização em condições difíceis.
Corindo normal (A) para uso universal.
Encaixe centrado da lâmina de lixa, o que garante uma concentricidade sem vibrações.

Aplicación:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados no fabrico de ferramentas, moldes, formas, máquinas, aparelhos e recipientes. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

Nota:

Outras dimensões e granulometrias disponíveis sob consulta.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta