Manga abrasiva (ZA) grão 36 grosso 60X30

N.º do artigo: 553760 60X30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,24 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    1,03 € / Peça
sob pedido
Em stock
3 517 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do casquilho×largura do casquilho Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: ZA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindón de circonio
Abreviatura abrasivo ZA
Granulometria 36
Grau de finura grueso
Forma do casquilho cilíndrico
⌀ do casquilho 60 mm
Largura do casquilho 30 mm
Tipo de produto Casquillo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 553760 60X30
EAN/GTIN 4045197240507
Número do fabricante 553760 60X30

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

O casquilho de lixa é mantido no lugar pela dilatação do corpo de borracha a altas velocidades. O casquilho pode ser utilizado em toda a sua largura, é antideslizante e rápido e fácil de substituir (basta rodar para cima/para baixo na direção da ranhura). Apenas compatível com sistemas de suporte de casquilhos de lixa com lixação de superfície.
Em material resistente a rasgos, com aglomerado total de resina sintética, com uma longa vida útil e boa aderência do grão. Não é adequado para utilização com óleos de arrefecimento.
Corindo de zircónio (ZA).

Aplicación:

Os casquilhos de lixa são usados principalmente para trabalhos de retificação de superfícies que requerem mais processamento do material, mesmo nas arestas.

Idóneo para:

Suporte de casquilhos de lixa n.º 553600.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Manga abrasiva (ZA) grão 36 grosso 60X30

Manga abrasiva (ZA) grão 36 grosso 60X30

sob pedido
Em stock
3 517 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 50  Peças
1,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 180 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 50  Peças
0,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Grau de finura grueso grueso
⌀ do casquilho 60 mm 60 mm
Granulometria 36 40
Abreviatura abrasivo ZA A
Largura do casquilho 30 mm 30 mm
Forma do casquilho cilíndrico cilíndrico
Tipo de produto Casquillo abrasivo Casquillo abrasivo

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta