Manga abrasiva (A) grão 150 fino 22X20

N.º do artigo: 553740 22X20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    0,42 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    0,35 € / Peça
sob pedido
Em stock
3 311 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do casquilho×largura do casquilho Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindón normal
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 150
Grau de finura fino
Forma do casquilho cilíndrico
⌀ do casquilho 22 mm
Largura do casquilho 20 mm
Tipo de produto Casquillo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 553740 22X20
EAN/GTIN 4045197240422
Número do fabricante 553740 22X20

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

O casquilho de lixa é mantido no lugar pela dilatação do corpo de borracha a altas velocidades. O casquilho pode ser utilizado em toda a sua largura, é antideslizante e rápido e fácil de substituir (basta rodar para cima/para baixo na direção da ranhura). Apenas compatível com sistemas de suporte de casquilhos de lixa com lixação de superfície.
Em material resistente a rasgos, com aglomerado total de resina sintética, com uma longa vida útil e boa aderência do grão. Não é adequado para utilização com óleos de arrefecimento.
Corindo normal (A).

Aplicación:

Os casquilhos de lixa são usados principalmente para trabalhos de retificação de superfícies que requerem mais processamento do material, mesmo nas arestas.

Idóneo para:

Suporte de casquilhos de lixa n.º 553600.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta