Tampa abrasiva (Corindo especial) 0511G

N.º do artigo: 553053 0511G
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    0,58 € / Peça
  • a partir de 100 Peça
    0,49 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 187 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da tampa abrasiva, comprimento da tampa abrasiva, forma Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Forma: G

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Grano abrasivo de corindón (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 150
Forma G
⌀ da tampa abrasiva 5 mm
Comprimento da tampa abrasiva 11 mm
n.º de rotações recomendado 40.000 r.p.m.
Tipo de produto Caperuza de rectificado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 553053 0511G
EAN/GTIN 4062406123123
Número do fabricante 553053 0511G

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Alta agressividade e desbaste rápido graças à ligação otimizada do grão.
Corindo especial (A) com aglomerado de cobertura para uso universal no fabrico de ferramentas e moldes.

Aplicación:

As tampas de retificação perfeitamente formadas são empurradas para o corpo de borracha e mantidas em posição segura pela força centrífuga quando a máquina está em funcionamento. As tampas de retificação são rápidas e fáceis de substituir (basta rodar para cima/para baixo na direção da fenda).

Nota:

Compatível apenas com os sistemas de suporte de tampas de retificação com lixação de superfície n.º 553100.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta