PICCO R-MFT60 8-8 L16 IC908 Portaherramientas de Metal Duro Integral para Taladrado, Mecanizado Frontal, Torneado Int. y Ext., y Roscado en Tornos Automáticos

N.º do artigo: 5530139
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5530139
EAN/GTIN 7291075182385
Número do fabricante 5530139
Número L L24030 644

Descrição

Descrição:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Front End Width (a) 7.9 mm, Longitud funcional (LF) 43 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm, Longitud utilizable (LU) 16 mm

Característica:

  • Plano central (CF) 0.11 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 7.9 mm
  • Longitud funcional (LF) 43 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Longitud utilizable (LU) 16 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta