Pontas de esmerilar de diamante soldado D427 C0620

N.º do artigo: 552750 C0620
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: D

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
Descrição da forma Esferocilíndrica (WRC)
⌀ da cabeça 6 mm
Comprimento da cabeça 20 mm
Comprimento total 60 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 552750 C0620
EAN/GTIN 4045197724564
Número do fabricante 552750 C0620

Tabela de aplicação

Plástico, GFK
 
15
Pedra
 
15
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Peças em bruto com retificação de precisão com revestimento de diamante no método de solda forte a vácuo.

Ventaja:

  • Maior eficiência de corte em comparação com pontas de esmerilar com aglomerado galvânico devido à grande saliência do grão (cerca de 70% do grão de lixa sobressai do aglomerado) e a um aglomerado mais forte.
  • A estrutura aberta e a granulometria grossa D427 reduzem a temperatura de lixamento e minimizam a tendência a obstruir.

Aplicación:

Para uso manual, em robôs industriais ou retificadoras CNC para trabalhos de retificação preliminar com alto desbaste de material. Rebordear, fresar contornos de materiais compósitos (PRFC/PRFV), fibra de vidro, grafite, favo de mel.

Nota:

Outras granulometrias, formas especiais ou pontas de esmerilar com arrefecimento interno para uso estacionário disponíveis sob consulta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta